SOMT 060204-HQ IC908 Kvadratne obračalne rezalne ploščice za splošne obdelave

Št. art.: 5603153
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5603153
EAN/GTIN 7291075073423
Številka proizvajalca 5603153
L-število L23910 95

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 4 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 6,16 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,56 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 6,16 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,56 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,1 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4