E45X D .25-W .50-06 45° stebelni rezkar za posnemanje roba za X/Q/SOMT 06 obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3100503
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3100503
EAN/GTIN 7291075089592
Številka proizvajalca 3100503
L-število L23980 2207

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1/4″, rezanje element Count (CICT) 1, globina reza maksimum (APMX) 0,15″, skupna dolžina (OAL) 2-3/4″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Premer rezanja (DC): 1/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1/4″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,57″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 1
  • Največja globina reza (APMX): 0,15″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,859″
  • Dolžina glave (levo): 0,8″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL): 2-3/4″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 45 stopinj

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript