Izvedba:
Trajnostna zaščitna očala GARANT GreenPlus so narejena iz
100-% recikliranega materiala. Okvir in leče so izdelani iz recikliranega polikarbonata. Ponujajo zanesljivo zaščito pred prahom, umazanijo in drugimi nevarnimi tujki.
- Proizvedeno na okolju prijazen način, ki varčuje z viri.
- Ergonomska oblika za popolno prileganje.
- Brez kovine.
- S premazom proti rošenju.
- Vključuje okolju prijazno embalažo iz recikliranih materialov.
Standard:
EN 166; EN 170
Obseg dobave:
Zaščitna očala so dobavljena z etuijem
096937.
Warning:
Namen uporabe- Ščiti oči pred udarci nizkoenergijskih delcev do 45 m/s.
- Za uporabo pri temperaturah od –5 °C do +55 °C.
- Očala se lahko uporabljajo: Za zagotavljanje osnovne zaščite oči v delovnih okoljih, kot so tovarne, gradbeništvo, rudarstvo ali druga delovna okolja, kot so hitrosti udarcev delcev pod 45 m/s. Za domača opravila, kot so vrtnarjenje, popravila pohištva itd., ki se uporabljajo v zaprtih prostorih in na prostem.
Napačna uporaba- Ne ščiti pred IR-/UV-žarki z nevarno intenziteto, kemičnimi, toplotnimi in električnimi nevarnostmi.
- Ne nosite čez druga očala.
- Delov ni mogoče zamenjati ali medsebojno zamenjati.
- Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
- Očala se ne smejo uporabljati kot: Varnostna oprema za šport, vožnjo, zlasti ponoči, v določenih delovnih okoljih, kot so varjenje, električno vzdrževanje, brušenje jekla, kuhanje ali druga težka dela, pri katerih se neposredno gleda v sonce ali v lasersko svetlobo, v razmerah, kot so dež ali sneg med dejavnostmi na prostem, za korekcijo vida, npr. pri kratkovidnosti.