Komfortní ochranné brýle GARANT GreenPlus, Zabarvení kotouče: CLEAR

Artiklové číslo: 096250 CLEAR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 551 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zabarvení kotouče Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brýle s obrubami
Tónovací kotouč Čiré
Označení zorníku 2C-1,2 HO 1FT
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Standardní ochrana proti UV záření
Vlastnosti rámu Bez kovu
Mechanická/teplotní odolnost skla F; T
Norma EN 166; EN 170
Materiál kotouče Polykarbonát
Řada GreenPlus
Krycí brýle ne
Označení rámu HO 1FT EN166
Referenční standardy, rám EN 166
Mechanická/teplotní odolnost, rám F; T
Barva Modrá; Transparentní
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Identifikace výrobce, sklo HO
Optická třída skla 1
Kategorie ochrany II
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096250 CLEAR
EAN / GTIN 4067263110682
Číslo výrobce 096250 CLEAR
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Udržitelné ochranné brýle se stranicemi GARANT GreenPlus jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného materiálu. Rámeček a skla jsou vyrobeny z recyklovaného polykarbonátu. Výrobek nabízí bezpečnou ochranu proti prachu, nečistotám a jiným nebezpečným cizím tělesům.
  • Vyrobeno způsobem šetrným k životnímu prostředí a zdrojům.
  • Ergonomický design vám dokonale padne.
  • Neobsahuje kov.
  • S povlakem proti zamlžování.
  • Včetně ekologického obalu vyrobeného z recyklovaných materiálů.

Norma:

EN 166; EN 170

Rozsah dodávky:

Ochranné brýle jsou dodávány s pouzdrem na brýle č. 096937.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání oči před nárazem s částečkami s nízkou energií až 45 m/s.
  • Použití při teplotách -5 °C až +55 °C.
  • Brýle by se mohly používat: Pro poskytnutí základní ochrany očí v pracovních prostředích, jako je továrna, stavebnictví, hornictví nebo v jiných pracovních prostředích, např. při rychlosti nárazu částeček pod 45 m, pro kutilské aktivity, jako je zahradnictví, opravy nábytku atd., pro použití uvnitř i venku.

Nesprávné použití
  • Nechrání před IR/UV-zářením nebezpečné intenzity, chemickým, tepelným a elektrickým nebezpečím.
  • Nenoste přes jiné brýle.
  • Žádné díly nelze vyměnit nebo nahradit.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Brýle se nesmí používat jako: Bezpečnostní vybavení pro sport, při jízdě, zejména v noci, v určitých pracovních prostředích, jako je svařování, elektrická údržba, broušení oceli, vaření nebo jiné těžké práce, aby bylo možné se dívat přímo do slunce nebo do laserového světla, v podmínkách, jako je déšť nebo sníh během venkovních aktivit, pro korekci zraku, např. při krátkozrakosti.