Komplet čistil GARANT GreenPlus Flex Cleaner

Št. art.: GG8001 500
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (10,20 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml oz. l) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GreenPlus
Izvedba Ročni pršilnik
Trajnost GARANT GreenPlus
Vsebina 0,5 l
Barva prozoren
Oblika tekoče
Gostota 1,01 g/cm3
Vrelišče 100 °C
pH-vrednost 9
Temperatura skladiščenja 2 °C - 35 °C
Vrsta izdelka Univerzalno čistilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG8001 500
EAN/GTIN 4067263137801
Številka proizvajalca GG8001 500
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Certifikat NSF. Primerno za uporabo v živilski industriji.
Prilagodljivo sredstvo za razmastitev za hitro čiščenje olj, emulzij in masti. Možnost mešanja z vodo do razmerja 1:10.
Ročni pršilnik 500 ml iz 100 % recikliranega PET-materiala. Možnost večkratnega polnjenja.
Sredstvo Flex Cleaner je poleg tega primerno za uporabo z malo pene v visokotlačnih čistilnikih in napravah za čiščenje tal ter tako omogoča fleksibilno uporabo povsod, kjer bi bila pena moteča. Med čiščenjem do temperature 75 °C so zlasti aluminijaste in medeninaste površine zaščitene pred obarvanjem. Čistilo omogoča začasno protikorozijsko zaščito. Pri ročni uporabi poškropite čistilno sredstvo in ga po kratkem času delovanja obrišite s krpo. Pri uporabi v živilski industriji površino po čiščenju sperite z dovolj vode.
  • Brez oznak.
  • Možnost ročne in strojne uporabe.
  • Certifikat NSF za živilsko področje.

Lastnosti:

Vsebina 5 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse