• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Lunettes de protection confort GARANT GreenPlus, Teinte des verres: CLEAR

Réf.: 096250 CLEAR

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit lunettes
Teinte des verres transparence
Identification des verres 2C-1,2 HO 1FT
Caractéristiques disque propriété antibuée; protection contre les UV standard
Caractéristiques cadre sans métal
Résistance mécanique / thermique oculaire F; T
Norme EN 166; EN 170
Matériau disque polycarbonate
Série GreenPlus
Surlunettes non
Identification de la monture HO 1FT EN166
Normes de référence monture EN 166
Résistance mécanique / thermique monture F; T
Couleur bleu; transparent
type de filtre d’oculaire 2C
Teinte oculaire 1,2
Identification du fabricant oculaire HO
Classe optique oculaire 1
Catégorie de protection II
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 096250 CLEAR
EAN / GTIN 4067263110682
Réf. fabricant 096250 CLEAR
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les lunettes de protection durables GARANT GreenPlus sont fabriquées à 100% à partir de matériaux recyclés. La monture et les verres sont en polycarbonate recyclé. Elles offrent une protection sûre contre la poussière, la saleté et d’autres corps étrangers dangereux.
  • Fabrication écologique et respectueuse des ressources.
  • Design ergonomique pour un ajustement parfait.
  • Sans métal.
  • Avec revêtement anti-buée.
  • Avec emballage écologique fabriqué à partir de matériaux recyclés.

Norme:

EN 166; EN 170

Livraison:

Lunettes de protection livrées avec l’étui à lunettes 096937.

Warning:

Utilisation normale
  • Protège les yeux contre les particules à faible énergie (vitesse d’impact jusqu’à 45 m/s).
  • Utilisation à des températures comprises entre -5 et +55 °C.
  • Possibilités d’utilisation des lunettes: protection oculaire de base dans les environnements de travail tels que l’usine, la construction, l’exploitation minière ou d’autres environnements de travail, par ex. en cas de vitesses d’impact de particules inférieures à 45 m/s, activités de bricolage telles que le jardinage, la réparation de meubles, etc.; utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protège pas des rayons IR/UV d’intensité dangereuse, ni des risques chimiques, thermiques et électriques.
  • Ne pas porter par-dessus d’autres lunettes.
  • Aucune pièce ne peut être remplacée ou échangée.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Ne pas utiliser les lunettes: comme équipement de sécurité pour le sport, pour la conduite, en particulier la nuit, dans certains environnements de travail tels que la soudure, la maintenance électrique, le meulage de l’acier, la cuisine ou d’autres travaux lourds, pour regarder directement le soleil ou la lumière laser, dans des conditions telles que la pluie ou la neige lors d’activités de plein air, pour corriger la vue, par ex. en cas de myopie.