Gafas de protección confort GARANT GreenPlus, Matiz lunas: CLEAR

Número de artículo: 096250 CLEAR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3.406 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de patillas
Tinte de los cristales Transparente
Identificación del cristal 2C-1,2 HO 1FT
Características cristal No se empaña; Protección UV estándar
Características montura Sin metal
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; T
Norma EN 166; EN 170
Material cristal Policarbonato
Serie GreenPlus
Sobregafas no
Identificación de la montura HO 1FT EN166
Normas de referencia del marco EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco F; T
Color azul; transparente
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal HO
Clase óptica del cristal 1
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096250 CLEAR
EAN / GTIN 4067263110682
Número del fabricante 096250 CLEAR
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las gafas de protección GARANT GreenPlus sostenibles están hechas de material 100 % reciclado. El marco y la lente están hechos de policarbonato reciclado. Proporcionan una protección segura contra el polvo, la suciedad y otros objetos extraños peligrosos.
  • Fabricadas de una manera respetuosa con los recursos y el medio ambiente.
  • Diseño ergonómico para un ajuste perfecto.
  • Sin metal.
  • Con recubrimiento contra el empañamiento.
  • Incluye embalajes respetuosos con el medio ambiente hechos de materiales reciclados.

Norma:

EN 166; EN 170

Volumen de suministro:

Las gafas de protección se suministran con el estuche de gafas 096937.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protegen los ojos frente al impacto de partículas con baja energía de hasta 45 m/s.
  • Para el empleo a temperaturas de -5 a +55 °C.
  • Las gafas pueden utilizarse en los siguientes casos: Para proporcionar protección ocular básica en entornos de trabajo como fábricas, construcción, minería u otros entornos de trabajo, a velocidades de impacto de partículas inferiores a 45 m, para actividades de bricolaje como jardinería, reparaciones de muebles, etc., para utilizarse en interiores y exteriores.

Utilización indebida
  • No protegen frente a rayos IR/UV de intensidad peligrosa, peligros químicos, térmicos y eléctricos.
  • No llevarlas sobre otras gafas.
  • No se puede reemplazar ninguna pieza ni substituirla por otra.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • Las gafas no deben utilizarse en los siguientes casos: Como equipo de seguridad para deportes, conducción (especialmente de noche), en determinados entornos de trabajo como en trabajos de soldadura, mantenimiento eléctrico, molienda de acero, cocción u otros trabajos pesados, para mirar directamente al sol o a una luz láser, en condiciones meteorológicas adversas como lluvia o nieve durante actividades al aire libre, o para la corrección visual (por ejemplo, miopía).