Prevedenie:
Udržateľné oblúkové ochranné okuliare GARANT GreenPlus sú
vyrobené zo 100 % recyklovaného materiálu. Rám a sklo sú vyrobené z recyklovaného polykarbonátu. Poskytujú spoľahlivú ochranu pred prachom, nečistotami a inými nebezpečnými cudzími telesami.
- Vyrobené spôsobom šetriacim zdroje a životné prostredie.
- Ergonomický dizajn pre dokonalý tvar.
- Bez obsahu kovov.
- Povrchová úprava proti zahmlievaniu.
- Vrátane ekologického balenia z recyklovaných materiálov.
Norma:
EN 166, EN 170
Rozsah dodávky:
Ochranné okuliare sa dodávajú s puzdrom na okuliare
096937.
Warning:
Použitie v súlade s určením- Chráni oči pred nárazom častíc s nízkou energiou do 45 m/s.
- Na použitie pri teplotách od -5 °C do +55 °C.
- Okuliare sa môžu použiť: Na zabezpečenie základnej ochrany očí v pracovných prostrediach, ako sú továrne, stavebníctvo, baníctvo alebo iné pracovné prostredia, napr. pri rýchlosti nárazu častíc nižšej ako 45 m/s, na činnosti domácich majstrov, ako je práca v záhrade, opravy nábytku atď., ktoré sa majú používať v interiéri a exteriéri.
Nesprávne použitie- Nechráni pred infračerveným/UV žiarením nebezpečnej intenzity, chemickými, tepelnými a elektrickými rizikami.
- Nenoste ich cez iné okuliare.
- Nie je možné vymeniť alebo vymeniť žiadne diely za iné.
- Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.
- Okuliare sa nesmú používať ako: Bezpečnostné vybavenie pri športe, jazde, najmä v noci, pri určitých prácach, ako je zváranie, elektrická údržba, brúsenie ocele, varenie alebo iné ťažké práce, aby bolo možné pozerať priamo do slnka alebo laserového svetla, za podmienok, ako je dážď alebo sneh počas aktivít vonku, na korekciu zraku, napr. pri krátkozrakosti.