Čistilo GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Vsebina (ml oz. l): 500

Št. art.: 088002 500
Cena na 1 kos (17,60 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
776 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml oz. l) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GreenPlus
Izvedba Ročni pršilnik
Trajnost GARANT GreenPlus
Vsebina 0,5 l
Barva prozoren
Oblika tekoče
Gostota 1,04 g/cm3
Vrelišče 100 °C
pH-vrednost 2,2
Temperatura skladiščenja 2 °C - 35 °C
Vrsta izdelka Univerzalna čistilna sredstva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 088002 500
EAN/GTIN 4062406400880
Številka proizvajalca 088002 500
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kislo vsestransko sredstvo brez oznak. Za zanesljivo in materialom prijazno odstranjevanje rje, apna in mineralnih umazanij. Možnost mešanja z vodo do razmerja 1:10.
Certifikat NSF. Primerno za uporabo v živilski industriji.
Ročni pršilnik 500 ml iz 100 % recikliranega PET-materiala. Možnost večkratnega polnjenja.
Pri uporabi nanesite čistilo in po kratkem času delovanja lahko razgrajeno umazanijo obrišete ali sperete z vodo.
  • Brez oznak.
  • Možnost ročne uporabe.
  • Certifikat NSF za živilsko področje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse