• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Comodi occhiali di protezione GARANT GreenPlus, Tinta delle lenti: CLEAR

Codice art.: 096250 CLEAR
Sconto
CHF 7.05
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
612 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus
  • Rivestimento lenti: antiappannante
  • Protezione UV: Standard
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Marcatura lenti 2C-1,2 HO 1FT
Rivestimento lenti antiappannante
Protezione UV Standard
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Occhiali di protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096250 CLEAR
EAN / GTIN 4067263110682
Codice del produttore 096250 CLEAR
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gli occhiali di protezione sostenibili con stanghette GARANT GreenPlus sono realizzati in materiale riciclato al 100%. La montatura e le lenti sono in policarbonato riciclato. Offrono una protezione affidabile contro polvere, sporco e altri corpi estranei pericolosi.
  • Prodotto nel rispetto delle risorse e dell’ambiente.
  • Design ergonomico per un'indossabilità perfetta.
  • Senza metallo.
  • Con rivestimento antinebbia.
  • Inclusi gli imballaggi ecologici realizzati con materiali riciclati.

Norma:

EN 166; EN 170

Fornitura:

Gli occhiali di protezione vengono forniti con l’apposito astuccio 096937.

Warning:

Uso previsto
  • Protezione degli occhi dall’impatto di particelle a bassa energia fino a 45 m/s.
  • Usare a una temperatura compresa fra -5 °C e +55 °C.
  • Gli occhiali possono essere utilizzati: per fornire una protezione di base agli occhi in ambienti di lavoro quali fabbriche, costruzioni, miniere o altri ambienti di lavoro (ad es. con velocità di impatto delle particelle inferiori a 45 m/s), per attività di bricolage come il giardinaggio, la riparazione di mobili, ecc., in ambienti interni ed esterni.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Questi occhiali non proteggono dai raggi UV e infrarossi di forte intensità né dai pericoli di natura chimica, termica ed elettrica.
  • Non indossare sopra altri tipi di occhiali.
  • Non è possibile sostituire o cambiare i componenti di piccole dimensioni.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Gli occhiali non possono essere utilizzati: come dispositivi di sicurezza per lo sport e la guida, soprattutto di notte, in alcuni ambienti di lavoro in caso di processi di saldatura, manutenzione elettrica, rettifica dell´acciaio, cucina o altri lavori pesanti, per il contatto diretto con il sole o la luce laser, in condizioni come pioggia o neve durante attività all’aperto, per la correzione della vista (ad es. per la miopia).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto