Par delovnih rokavic GARANT GreenPlus, Velikost rokavic: 6

Št. art.: 094338 6
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
440 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, zelena Travno zelena
Delež tkanine, Najlon 85 %
Serija GreenPlus
Oznaka proizvajalca GARANT GreenPlus Handschuh-Paar
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 A
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 2
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Nitril
EN 388 koda 4121X
Barva zelena; črna
Sestava tkanine Najlon
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 6
Področje uporabe preciznost
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 15G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material Najlon
Prevleka prevleka dlani
Podloženo nein
Lastnosti ojačan pregib palca; primerno za zaslone na dotik
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094338 6
EAN/GTIN 4067263723837
Številka proizvajalca 094338 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nove rokavice GARANT GreenPlus navdušujejo s svojo trajnostjo, hkrati pa so zelo udobne za nošenje in izjemno vzdržljive.
Trajnostne večnamenske rokavice so izdelane iz 85 % (več kot 54 % recikliranega materiala v končnem izdelku) reciklirane najlonske preje (velja za velikost 9). Posledica tega je zmanjšanje CO2 odtisa za 78 g (v primerjavi s standardnimi večnamenskimi rokavicami iz najlona) na par (velja za velikost 9). 15-gauge tehnologija pletenja za zelo dober oprijem. Dlan z lahkim nitrilnim premazom. Z možnostjo zaslona na dotik. Primerna za suho delovno okolje in oljnata ali mastna ter mokra območja. Z ojačanim pregibom palca za daljšo življenjsko dobo.

Opomba:

Okolju prijazna embalaža, 100-odstotno brez plastike. Te rokavice je možno kupiti le v celotni embalažni enoti (VPE) ali v več enotah.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostjo vrezov.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse