GARANT GreenPlus slušalke za zaščito sluha zložljive, Tip: 32

Št. art.: 097774 32
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3.242 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GreenPlus
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 32 dB(A)
Trajnost GARANT GreenPlus
Vrsta izdelka Slušalke za zaščito sluha

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097774 32
EAN/GTIN 4067263105985
Številka proizvajalca 097774 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Okolju prijazna rešitev brez kompromisov pri stabilnosti in dizajnu: GARANT GreenPlus slušalke za zaščito sluhavsebujejo več kot 60 % reciklirane vsebine v robustni ABS plastiki kapsule. Izolacijske blazinice in tesnilne obročke lahko zamenjate s higienskim kompletom (št. izdelka 097782 vel. 1): Zaradi tega je učinkovitost zaščite trajnostno ohranjena, življenjska doba se podaljša in tveganje okužbe zaradi kontaminacije se zmanjša.
Zložljive slušalke za zaščito sluha z mehko podloženim, nastavljivim naglavnim lokom iz POM v vitki izvedbi. Ko slušalke niso v uporabi, jih je mogoče enostavno zložiti in shraniti, zahvaljujoč majhnim dimenzijam. Delež recikliranega materiala v materialu ABS: 68 %. SNR 32 dB (H = 36 dB; M = 29 dB; L = 22 dB).

Opomba:

Higienski komplet najdete pod št. 097782 vel. 1.

Warning:

Namen uporabe
  • Primerno za uporabo pri osebah, ki ne prenašajo čepov za zaščito sluha, ali kadar je potrebno zaščito sluha pogosto namestiti in ponovno sneti.
  • Optimalna zaščita samo, kadar preostali hrup v uporabnikovem ušesu doseže učinkovito raven med 70 in 80 dB. Če vrednost standardnega odstopanja odštejemo od srednje vrednosti dušenja, dobimo predvideno stopnjo zaščite za omenjeno zaščito sluha.

Napačna uporaba
  • Zaščitne slušalke otežujejo lociranje izvorov zvoka. Ne uporabljajte jih, kadar morate slišati, iz katere smeri prihaja zvok.
  • Zaščitnih slušalk ne uporabljajte skupaj z zaščito glave in očali.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Higienske prevleke na tesnilnih blazinah lahko vplivajo na akustično zmogljivost zaščitnih slušalk.
  • Ta izdelek lahko poškodujejo določene kemične snovi. Za več informacij se obrnite na proizvajalca.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse