Očala z lokom

kg
-
kg
380 izdelki

PREGLED ARTIKLOV

Dodaj na seznam želja

Razpoložljivost

Zaščitna očala z lokom ščitijo oči pri delu

Številni zaposleni delajo v svojem poklicu dan za dnem z materiali, stroji in orodji, ki lahko poškodujejo oči. Poškodbe predela oči se uvrščajo med najpogostejše delovne nezgode v Nemčiji. Zato je treba na določenih področjih dejavnosti, na primer pri delu v laboratoriju, zaščititi svoje oči pred poškodbami. Tako kot je na gradbišču predpisana obvezna uporaba zaščitnih čelad, veljajo tudi za zaščito oči v nekaterih delovnih okoljih zavezujoči predpisi. V mnogo primerih so za zaščito oči pred poškodbami primerna zaščitna očala z lokom. Tukaj v spletni trgovini Hoffmann Group najdete obsežno izbiro zaščitnih očal.

Zaščitna očala z lokom so vedno pri roki in jih je zelo preprosto namestiti. Naši modeli ne zadoščajo le najvišjim funkcionalnim zahtevam, ampak se odlikujejo tudi z raznovrstnim oblikovanjem. Zagotavljamo tako izvedbe z dvojnimi stekli kot tudi izvedbe s panoramskim steklom. Prav tako lahko izbirate med ravnimi in ukrivljenimi loki. Prijetnega udobja nošenja pa različni modeli ne zagotavljajo le zaradi svojega ergonomičnega prileganja. Nastanek bolečih pritisnih mest preprečujejo tudi druge značilnosti udobja, kot so mehak nosni lok, prilagodljivi loki ali podloženi konci lokov.

Po svoji obliki in okvirju so zaščitna očala z lokom zelo podobna običajnim korekcijskim očalom. Pri nekaterih modelih skoraj ni mogoče opaziti, da gre za zaščitna očala, in ne za modna korekcijska očala. Če je osebna varovalna oprema lepo oblikovana, jo uporabniki uporabljajo veliko pogosteje.

Na splošno se zaščitna očala z lokom odvisno od področja uporabe razlikujejo tako po svoji funkcionalnosti kot tudi po svojem videzu. Toda ne glede na to, za katero izvedbo se odločite: vsak model v naši spletni trgovini je izdelan iz kakovostnih materialov in ima zato dolgo življenjsko dobo. Dodatno ponujamo tudi drugo zaščito oči, kot so zaščitna očala s polnim vidnim poljem, zaščitna nadočala ali korekcijska zaščitna očala. Vseeno je, za kateri namen potrebujete zaščitna očala, v naši ponudbi najdete primerno rešitev za vsa področja uporabe.

Kdaj so potrebna zaščitna očala za lokom?

Oči so eno naših od najbolj dragocenih čutil. Če zaradi poškodbe pride do izgube vida, to močno zmanjšuje kakovost življenja prizadete osebe. Iz tega razloga ima zaščita oči na nevarnih področjih najvišjo prioriteto. Obstaja veliko področij uporabe zaščitnih očal z lokom. Uporabljajo se na primer kot laboratorijska zaščitna očala ali kot očala za zaščito proti kemikalijam. Odvisno od izvedbe ščitijo pred:

  • prahom,
  • letečimi iskrami,
  • drobci,
  • brizganjem kemikalij,
  • optičnimi nevarnostmi, kot je ultravijolična ali infrardeča svetloba.

Zaščitna očala z lokom sicer ščitijo pred poškodbami, vendar niso zasnovana za nenehne obremenitve. Takšna očala na primer niso primerna za kontinuirano delo z varilnim aparatom. V tem primeru potrebujejo delavci posebna varilna očala. Tudi za elektro dela je treba uporabljati posebna zaščitna očala, ki jih prav tako najdete v naši spletni trgovini.

Imajo delavci pravico do zaščitnih očal?

Zaščitna očala z lokom ali zaščitna očala s polnim vidnim poljem: v skladu z drugim členom Uredbe o varstvu in zdravju pri delu o uporabi osebne varovalne opreme pri delu morajo delodajalci svojim delavcem zagotoviti ustrezno opremo. Zraven seveda spadajo tudi zaščitna očala. Pri nakupu je treba paziti na to, da so zaščitna očala certificirana vsaj v skladu z EN 166. To je standard, ki opredeljuje splošne zahteve za zaščitna očala. Zaščitna očala v spletni trgovini Hoffmann Group niso le v skladu z EN 166, ampak so tudi v skladu z EN 170. Ta standard je še posebej pomembne pri delu z ultravijolično svetlobo.

Naročite kakovostna zaščitna očala z lokom v spletni trgovini Hoffmann Group

Ne glede na to, ali iščete očala za zaščito pred kemikalijami ali zaščitna očala za laboratorij: v naši spletni trgovini najdete primerna zaščitna očala z lokom za vsako področje uporabe z najboljšim razmerjem med zmogljivostjo in ceno. Osebna varovalna oprema pa se ne odlikuje le s svojo veliko funkcionalnostjo. Ker se za izdelavo uporabljajo kakovostni materiali, so posamezni modeli tudi izredno obstojni. Razen tega so tudi pri dolgotrajni uporabi prijetni za nošenje.

Pri nabavi osebne varovalne opreme za svoje delavce se zanesite na partnerja z dolgoletnimi izkušnjami. Hoffmann Group vsem svojim kupcem zagotavlja tudi kompetentno svetovanje. Radi vam odgovorimo na vprašanja o določenem izdelku ali pri negotovosti, katera zaščita oči je najprimernejša za določeno področje uporabe. Odkrijte zaščitna očala vrhunske kakovosti in naročite svoja zaščitna očala z lokom pri strokovnjaku.