Komfortowe okulary ochronne GARANT GreenPlus, cieniowanie szkieł: CLEAR

Nr art.: 096250 CLEAR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 551 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

cieniowanie szkieł Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Oznaczenie szyb 2C-1,2 HO 1FT
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; Standardowa ochrona przed promieniowaniem UV
właściwości ramy Nie zawiera metali
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; T
Norma EN 166; EN 170
Materiał szybki Poliwęglan
Seria GreenPlus
Okulary nakładane nie
Oznaczenie ramki HO 1FT EN166
Standardy odniesienia ramy EN 166
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F; T
Kolor Niebieskie; Przezroczysty
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki HO
Klasa optyczna szybki 1
Kategoria ochrony II
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 096250 CLEAR
EAN / GTIN 4067263110682
Numer producenta 096250 CLEAR
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trwałe okulary ochronne GARANT GreenPlus są wykonane w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu. Ramka i szybka są wykonane z poliwęglanu pochodzącego z recyklingu. Zapewniają one bezpieczną ochronę przed kurzem, brudem i innymi niebezpiecznymi ciałami obcymi.
  • Produkowane w sposób chroniący zasoby i przyjazny dla środowiska.
  • Ergonomiczna konstrukcja zapewnia idealne dopasowanie.
  • Wolne od metali.
  • Z powłoką Anti-Fog.
  • Z przyjaznym dla środowiska opakowaniem wykonanym z materiałów pochodzących z recyklingu.

Norma:

EN 166; EN 170

W dostawie:

Okulary ochronne są dostarczane wraz etui nr 096937.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Ochrona oczu przed zderzeniem z cząstkami o niskiej energii do maks. 45 m/s.
  • Do stosowania w zakresie temperatury od -5°C do +55°C.
  • Okulary można stosować w celu: Zapewnienia podstawowej ochrony oczu w środowiskach pracy, takich jak fabryki, budownictwo, górnictwo lub inne, np. w przypadku gdy prędkość uderzania cząstek nie przekracza 45 m/s, do prac związanych z majsterkowaniem, jak np. do pracy w ogrodzie, naprawy mebli itp., do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Chronią nie tylko przed promieniowaniem podczerwonym / UV o niebezpiecznym natężeniu, lecz również przed zagrożeniami chemicznymi, termicznymi i elektrycznymi.
  • Nie zakładać na inne okulary.
  • Nie można wymieniać ani zamieniać żadnych elementów.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.
  • Okularów nie można stosować jako: sprzętu ochronnego do aktywności sportowych, podczas jazdy (w szczególności w nocy), podczas wykonywania niektórych czynności takich jak spawanie, konserwacja instalacji elektrycznych, szlifowanie stali, gotowanie lub inne ciężkie prace, do patrzenia bezpośrednio w słońce lub światło lasera, podczas zajęć na świeżym powietrzu w warunkach takich jak deszcz lub śnieg, do korekcji wzroku, np. w przypadku krótkowzroczności.