GARANT GreenPlus slušalke za zaščito sluha, Tip: 33

Št. art.: 097772 33
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.615 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, modra Briljantno modra
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Opisan del, Globoko črna Bügel; Innenseite der Muscheln; Verbindungselemente
Opisan del, Briljantno modra Schallschutzmuscheln
Serija GreenPlus
Oznaka proizvajalca GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz, Typ: 33
Napajanje brez napetostnega napajanja
Izvedba naglavni loki
Material loka žica iz nerjavnega jekla
Material čepov akrilnitril-butadien-stiren-kopolimer (ABS)
Barva modra; črna
Vrsta izdelka slušalke za zaščito sluha
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 33 dB
Standard EN 352-1
Dušenje hrupa pasivno
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Kategorija zaščite osebne varovalne opreme III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097772 33
EAN/GTIN 4067263105961
Številka proizvajalca 097772 33
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Okolju prijazna rešitev brez kompromisov pri stabilnosti in dizajnu: GARANT GreenPlus slušalke za zaščito sluhavsebujejo več kot 60 % reciklirane vsebine v robustni ABS plastiki kapsule. Izolacijske blazinice in tesnilne obročke lahko zamenjate s higienskim kompletom (št. izdelka 097782 vel. 1): Zaradi tega je učinkovitost zaščite trajnostno ohranjena, življenjska doba se podaljša in tveganje okužbe zaradi kontaminacije se zmanjša.
Slušalke za zaščito sluha z robustnim lokom iz nerjavečega jekla z udobnim oblazinjenjem. Nastavljiv lok nudi zanesljivo zaščito in visoko udobje hkrati. Delež recikliranega materiala v materialu ABS: 63 %
SNR = 33 dB (H = 36 dB; M = 31 dB; L = 23 dB).

Opomba:

Higienski komplet najdete pod št. 097782 vel. 1.

Warning:

Namen uporabe
  • Primerno za uporabo pri osebah, ki ne prenašajo čepov za zaščito sluha, ali kadar je potrebno zaščito sluha pogosto namestiti in ponovno sneti.
  • Optimalna zaščita samo, kadar preostali hrup v uporabnikovem ušesu doseže učinkovito raven med 70 in 80 dB. Če vrednost standardnega odstopanja odštejemo od srednje vrednosti dušenja, dobimo predvideno stopnjo zaščite za omenjeno zaščito sluha.

Napačna uporaba
  • Zaščitne slušalke otežujejo lociranje izvorov zvoka. Ne uporabljajte jih, kadar morate slišati, iz katere smeri prihaja zvok.
  • Zaščitnih slušalk ne uporabljajte skupaj z zaščito glave in očali.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Higienske prevleke na tesnilnih blazinah lahko vplivajo na akustično zmogljivost zaščitnih slušalk.
  • Ta izdelek lahko poškodujejo določene kemične snovi. Za več informacij se obrnite na proizvajalca.