Sredstvo za razmastitev GARANT GreenPlus Power Force, Vsebina (ml oz. l): 500

Št. art.: 088006 500
Popust
8,64 €
Cena na 1 kos (14,10 € / 1 Litre)
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.701 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml oz. l) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GreenPlus
Izvedba Ročni pršilnik
Trajnost GARANT GreenPlus
Vsebina 0,5 l
Barva prozoren
Oblika tekoče
Gostota 1,007 g/cm3
Vrelišče 100 °C
pH-vrednost 10,5 - 11
Temperaturno območje uporabe 2 °C - 40 °C
Temperatura skladiščenja 2 °C - 35 °C
Vrsta izdelka Univerzalna čistilna sredstva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 088006 500
EAN/GTIN 4062406403164
Številka proizvajalca 088006 500
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izjemna zmogljivost razmastitve s hibridno tehnologijo. Rastlinski ekstrakti poskrbijo za sprostitev zažgane umazanije, specialnih masti, olj, saj, obrabljene gume, bitumna, voskov in past, tensidna tehnologija pa zagotavlja hitro odstranjevanje s površine.
Certifikat NSF. Primerno za uporabo v živilski industriji.
Ročni pršilnik 500 ml iz 100 % recikliranega PET-materiala. Možnost večkratnega polnjenja.
Power Force je vodno čistilo z malo pene na osnovi rastočih surovin. Naravne učinkovine odlično razgradijo umazanijo, ne da bi pri tem poškodovale površine. Ker je brez topil in HOS ter ima prijeten vonj, je odličen spremljevalec pri učinkovitem in zanesljivem delu. Power Force je učinkovita alternativa topilom. Uporabljate ga lahko ročno ali tudi v napravah za čiščenje delov. V tem primeru se lahko čistilo uporabi večkrat in podpira krožno delovanje. S tem ne omogoča zgolj prihranka virov, temveč tudi preprečuje nabiranje odpadkov. Zaradi certifikata NSF se čistilo lahko uporablja tako pri vzdrževanju kot v živilski industriji.
  • Brez oznak.
  • Možnost ročne in strojne uporabe.
  • Certifikat NSF za živilsko področje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse