GARANT GreenPlus Power Force 20

Št. art.: 088006 20
(9,03 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Kanister
Trajnost GARANT GreenPlus
Vsebina 20 l
Barva prozoren
Oblika tekoče
Gostota 1,007 g/cm3
Vrelišče 100 °C
pH-vrednost 10,5 - 11
Temperaturno območje uporabe 2 °C - 40 °C
Temperatura skladiščenja 2 °C - 35 °C
Serija GreenPlus
Vrsta izdelka Univerzalna čistilna sredstva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 088006 20
EAN/GTIN 4062406403171

Opis

Izvedba:

Certifikat NSF. Primerno za uporabo v živilski industriji.
Izjemna zmogljivost razmastitve s hibridno tehnologijo. Rastlinski ekstrakti poskrbijo za sprostitev zažgane umazanije, specialnih masti, olj, saj, obrabljene gume, bitumna, voskov in past, tensidna tehnologija pa zagotavlja hitro odstranjevanje s površine.
Kanister 20 litrov. Po potrebi zraven naročite primerno izpustno pipo (art. 088010 vel. 20–30).
Power Force je vodno čistilo z malo pene na osnovi rastočih surovin. Naravne učinkovine odlično razgradijo umazanijo, ne da bi pri tem poškodovale površine. Ker je brez topil in HOS ter ima prijeten vonj, je odličen spremljevalec pri učinkovitem in zanesljivem delu. Power Force je učinkovita alternativa topilom. Uporabljate ga lahko ročno ali tudi v napravah za čiščenje delov. V tem primeru se lahko čistilo uporabi večkrat in podpira krožno delovanje. S tem ne omogoča zgolj prihranka virov, temveč tudi preprečuje nabiranje odpadkov. Zaradi certifikata NSF se čistilo lahko uporablja tako pri vzdrževanju kot v živilski industriji.
  • Brez oznak.
  • Možnost ročne in strojne uporabe.
  • Certifikat NSF za živilsko področje.
  • Primerno za polnjenje ročnih in tlačnih pršilnikov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli