• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Sgrassatore GARANT GreenPlus Power Force, Contenuto (ml oppure l): 500

Codice art.: 088006 500
Sconto
CHF 9.45
Prezzo per 1 Articolo (CHF 14.80 / 1 Litro)
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
166 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml oppure l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Esecuzione Nebulizzatore
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Contenuto 0,5 l
Colore trasparente
Forma liquido
Spessore 1,007 g/cm3
Punto di ebollizione 100 °C
Valore pH 10,5 - 11
Campo di impiego temperatura 2 °C - 40 °C
Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 35 °C
Tipo di prodotto Detergenti universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 088006 500
EAN / GTIN 4062406403164
Codice del produttore 088006 500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Estremo potere sgrassante grazie alla tecnologia ibrida. Tracce di sporco bruciato, grassi speciali, oli, fuliggine, residui di gomma, bitume, cere e paste vengono sciolti grazie agli estratti vegetali e rimossi velocemente dalla superficie grazie alla tecnologia a base di tensioattivi.
Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare.
Flacone spray da 500 ml in PET riciclato al 100%. Ricaricabile più volte.
Power Force è un detergente acquoso senza schiuma a base di materie prime rinnovabili. Le sostanze naturali consentono di eliminare efficacemente la sporcizia senza intaccare le superfici. Un gradevole profumo e l’assenza di solventi e VOC lo rendono perfetto per lavorare in modo efficace e sicuro. Power Force rappresenta un’alternativa efficace ai solventi. È utilizzabile, oltre che manualmente, anche in apparecchi per la pulizia dei componenti. In questo tipo di applicazione, il detergente può essere utilizzato più volte e supporta efficacemente l’approccio circolare. Ciò non consente solo di risparmiare risorse ma anche di evitare eventuali rifiuti. Sulla base della certificazione NSF, il detergente può essere utilizzato per la fase di manutenzione nonché nell’industria alimentare.
  • Non soggetto a obbligo di etichettatura.
  • Utilizzabile manualmente e meccanicamente.
  • Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto