U-očala uvex pheos Guard brezbarvna SV ekstrakt.

Št. art.: 9192180
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9192180
EAN/GTIN 4031101537009
Številka proizvajalca 9192180
L-število L01660 1706
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Uvex pheos niso le zaščitna očala: S svojim sodobnim modnim videzom so dobrodošel spremljevalec v vsakdanjem delovnem življenju. Za privlačnim dizajnom se skriva inovativna tehnologija varnostnih očal: Osrednji element je duosferični objektiv, ki ne ponuja le velikega vidnega polja, temveč je na zunanji strani še posebej odporen proti praskam, na notranji strani pa se zaradi visokokakovostne uvexove premazne tehnologije supravision trajno ne megli. Komplet uvex pheos lahko glede na področje uporabe razširite v komplet z dodatnim okvirjem in naglavnim trakom.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex pheos guard
  • Vrsta izdelka: Očala z lokom
  • Podporni okvir za označevanje: W 166 FT CE
  • Označevalna predpona Leča: 2C-1,2
  • Barva stekel: brezbarvna
  • Lastnosti obarvanja leč: Brez posebnih lastnosti
  • Barva (filter) Objektiv: brezbarvna
  • Prepustnost: 91 %
  • Material okvirja: se ne uporablja
  • Nadaljnje označevanje Objektiv: W 1 FT KN CE
  • UV-zaščita: UV400
  • Material, plošča: Polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov