Komfortna zaščitna očala uvex skyguard NT

Št. art.: 096540 CLEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.719 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka očala z lokom
Zatemnitev stekla prozorna
Oznaka stekel 2C-1,2 W 1 FKN
Lastnosti plošče UV400; brez rosenja; odporno proti praskam; odpornost proti kemikalijam
Lastnosti okvirja nastavljiv naklon loka; nastavljiva dolžina loka
Mehanska/toplotna odpornost stekla K; N; Q
Standard EN 166; EN 170
Stopnja transmisije 91 %
Material, plošča polikarbonat
Serija skyguard NT
Oznaka proizvajalca uvex skyguard NT
Zaščitna nadočala Ne
Oznaka okvirja W 166 34 F CE
Oznaka proizvajalca, okvir Z
Referenčni standardi, okvir EN 166; EN 170
Mehanska/toplotna odpornost, okvir Q
Vrsta filtra plošče 2C
Stopnja zatemnitve stekla 1,2
Oznaka proizvajalca, steklo Z
Optični razred stekla 1
Kategorija zaščite II
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096540 CLEAR
EAN/GTIN 4031101320335
Številka proizvajalca 9175260
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Zaščitna očala z lokom z zaščito okoli predela oči. Trden nanos TPU-prevleke popolnoma ščiti oči pred letečimi delci. Prijetno prileganje z nastavljivo dolžino in naklonom lokov. Prevleka uvex supravision excellence zagotavlja, da se očala znotraj ne zarosijo in so zunaj odporna proti praskam.

Standard:

EN 166; EN 170