Komfortna zaščitna očala uvex i-3 s, Barva stekel: CLEAR

Št. art.: 096572 CLEAR
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
278 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Barvni odtenek, zelena Svetleča svetlo zelena
Serija uvex i-3 s
Opisan del Rahmen; Bügel
Zaščitna nadočala Ne
Prilagodljivost ozko
Oznaka okvirja 3 4 W 1 FTKN
Oznaka proizvajalca, okvir Z
Barva sive; zelena
Referenčni standardi, okvir EN 166; EN 170
Specifična področja uporabe, okvir 3; 4
Mehanska/toplotna odpornost, okvir K; N; Q; T
Lastnosti okvirja nastavljiv naklon loka; nastavljive blazinice za nos; zaušne blazinice
Vrsta izdelka očala z lokom
Oznaka stekel 2C-1,2 W 1 FTKN
Vrsta filtra plošče 2C
Stopnja zatemnitve stekla 1,2
Oznaka proizvajalca, steklo Z
Optični razred stekla 1
Mehanska/toplotna odpornost stekla K; N; Q; T
Material, plošča polikarbonat
Zatemnitev stekla prozorna
Lastnosti plošče UV400; brez rosenja; odporno proti praskam; odpornost proti kemikalijam
Standard EN 166; EN 170
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096572 CLEAR
EAN/GTIN 4066853032793
Številka proizvajalca 9190265
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Inovativna zaščitna očala z vgrajenimi conami Softflex na lokih, nastavku za nos in v predelu čela za najvišje udobje pri nošenju in optimalno prileganje na vsako obliko obraza, tudi pri dolgotrajni uporabi. Očala se zaradi prevleke uvex supravision excellence trajno ne zarosijo in so izredno odporna proti praskam in kemikalijam.
Manjša izvedba za optimalno prilagoditev pri uporabnikih z ozko obliko obraza. Antracitna-lime barva okvirja.

Standard:

EN 166; EN 170