{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | pheos cx2 | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Zaščitna nadočala | Da | |
| Stopnja transmisije | 91 % | |
| Oznaka okvirja | W 166 FT CE | |
| Oznaka proizvajalca, okvir | Z | |
| Barva | modra; modra; črna | |
| Referenčni standardi, okvir | EN 166 | |
| Mehanska/toplotna odpornost, okvir | Q; T | |
| Lastnosti okvirja | zaušne blazinice | |
| Vrsta izdelka | očala z lokom | |
| Oznaka stekel | 2C-1,2 W 1 FTKN | |
| Vrsta filtra plošče | 2C | |
| Stopnja zatemnitve stekla | 1,2 | |
| Oznaka proizvajalca, steklo | Z | |
| Optični razred stekla | 1 | |
| Mehanska/toplotna odpornost stekla | K; N; Q; T | |
| Material, plošča | polikarbonat | |
| Zatemnitev stekla | prozorna | |
| Lastnosti plošče | UV400; brez rosenja; odporno proti praskam; odpornost proti kemikalijam | |
| Področje uporabe | notranje področje | |
| Standard | EN 166; EN 170 | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 096504 CLEAR | |
| EAN/GTIN | 4031101623887 | |
| Številka proizvajalca | 9198256 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |