Komfortna zaščitna očala XC®

Št. art.: 096320 CLEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
553 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: brez rosenja; odporno proti praskam
  • UV-zaščita: standardni
  • Lastnosti okvirja: Blazinice za nos; Nastavljiva dolžina loka; Nastavljiv naklon loka
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija XC®
Oznaka okvirja EN 166 FT
Oznaka stekel 2C-1,2 B-D 1 FTKN
Prevleka stekla brez rosenja; odporno proti praskam
UV-zaščita standardni
Lastnosti okvirja Blazinice za nos; Nastavljiva dolžina loka; Nastavljiv naklon loka
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096320 CLEAR
EAN/GTIN 7312552110278
Številka proizvajalca 1011027HS
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Udobna dvokomponentna zaščitna očala z velikim, zamenljivim steklom in mehkim naležnim delom za nos in čelo. Zaščitna očala zagotavljajo optimalno pokritost predela oči in pogled brez popačenja. Za odlično prileganje skrbijo loki, ki se lahko nastavijo po dolžini in naklonu. Prevleka HydroShield™ zagotavlja odpornost proti rosenju in praskam.

Standard:

EN 166; EN 170