Komfortna zaščitna očala uvex i-5

Št. art.: 096509 CLEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
535 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, modra Nočno modra
Serija i-5
Opisan del Bügel; Rahmen; Bügel; Rahmen
Oznaka proizvajalca uvex i-5
Zaščitna nadočala Ne
Stopnja transmisije 91 %
Oznaka okvirja W 166 FT CE
Oznaka proizvajalca, okvir Z
Barva modra; prozorna
Referenčni standardi, okvir EN 166
Mehanska/toplotna odpornost, okvir Q; T
Lastnosti okvirja nastavljiv naklon loka; nastavljiva dolžina loka; nastavljive blazinice za nos
Vrsta izdelka očala z lokom
Oznaka stekel 2C-1,2W 1 FTKN
Vrsta filtra plošče 2C
Stopnja zatemnitve stekla 1,2
Oznaka proizvajalca, steklo Z
Optični razred stekla 1
Mehanska/toplotna odpornost stekla K; N; Q; T
Material, plošča polikarbonat
Zatemnitev stekla prozorna
Lastnosti plošče UV400; brez rosenja; odporno proti praskam; odpornost proti kemikalijam
Področje uporabe notranje področje
Standard EN 166; EN 170
Kategorija zaščite II
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096509 CLEAR
EAN/GTIN 4031101790749
Številka proizvajalca 9183265
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Zaščitna očala v modernem dizajnu, ki z zaščito oči x-tended nudijo boljšo zaščito pred delci, prahom in umazanijo. S 3-kratno možnostjo nastavljanja lokov in prilagodljivim nosnim mostičem se optimalno prilagodijo vsaki obliki glave in zagotavljajo udobno nošenje brez tiščanja tudi ob daljši uporabi. Prevleka uvex supravision excellence zagotavlja trajno odpornost proti rosenju, na zunanji strani pa odpornost proti praskam in kemikalijam.

Standard:

EN 166; EN 170