{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Solus™ | |
| Oznaka proizvajalca | Komfort-Schutzbrille Solus™ 2000 | |
| Zaščitna nadočala | Ne | |
| Prilagodljivost | standardno | |
| Oznaka okvirja | 3M EN 166 FT CE | |
| Oznaka proizvajalca, okvir | 3M | |
| Barva | modra; sive | |
| Referenčni standardi, okvir | EN 166 | |
| Mehanska/toplotna odpornost, okvir | Q; T | |
| Lastnosti okvirja | nastavljiv naklon loka; zaušne blazinice | |
| Vrsta izdelka | očala z lokom | |
| Oznaka stekel | 2C-1,2 3M 1 FTKN | |
| Vrsta filtra plošče | 2C | |
| Stopnja zatemnitve stekla | 1,2 | |
| Oznaka proizvajalca, steklo | 3M | |
| Optični razred stekla | 1 | |
| Mehanska/toplotna odpornost stekla | K; N; Q; T | |
| Material, plošča | polikarbonat | |
| Zatemnitev stekla | prozorna | |
| Lastnosti plošče | brez rosenja; odporno proti praskam; standardna UV-zaščita | |
| Standard | EN 166; EN 170 | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 096221 CLEAR | |
| EAN/GTIN | 4054596732940 | |
| Številka proizvajalca | 7100208751 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |