{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitna nadočala | Ne | |
| Oznaka okvirja | CE HO EN 166 F | |
| Oznaka proizvajalca, okvir | HO | |
| Referenčni standardi, okvir | EN 166 | |
| Mehanska/toplotna odpornost, okvir | Q | |
| Lastnosti okvirja | nastavljiv naklon loka; zaušne blazinice | |
| Vrsta izdelka | očala z lokom | |
| Oznaka stekel | 2C-1,2 HO 1 F | |
| Vrsta filtra plošče | 2C | |
| Stopnja zatemnitve stekla | 1,2 | |
| Oznaka proizvajalca, steklo | HO | |
| Optični razred stekla | 1 | |
| Mehanska/toplotna odpornost stekla | Q | |
| Material, plošča | polikarbonat | |
| Zatemnitev stekla | prozorna | |
| Lastnosti plošče | standardna UV-zaščita | |
| Standard | EN 166; EN 170 | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 096845 CLEAR | |
| EAN/GTIN | 4045197997180 | |
| Številka proizvajalca | 096845 CLEAR | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |