• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Komfortna zaščitna očala SecureFit™ 200

Št. art.: 096207 CLEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • UV-zaščita: standardno
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SecureFit™
Oznaka okvirja Serija 3M EN 166 FT CE SF200
Oznaka stekel 2C-1,2 3M 1 FT
UV-zaščita standardno
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096207 CLEAR
EAN/GTIN 50051131272526
Številka proizvajalca 7100111990
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Preprosta zaščitna očala, ki se odlikujejo z lahko izvedbo, udobnim in zanesljivim prileganjem ter udobnim nošenjem brez tiščanja zaradi tehnologije 3M™ za porazdelitev pritiska loka. S ploščatimi, širokimi loki nudijo očala dodatno zaščito v predelu senc in stranskega dela oči. Fleksibilna, vendar robustna izvedba.

Standard:

EN 166; EN 170

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov