Garnitura komfortnih zaščitnih očal Solus™ 1000 CLEAR

Št. art.: 096211 CLEAR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
373 kosov na zalogi
  • Prevleka stekla: brez rosenja; odporno proti praskam
  • UV-zaščita: standardno
  • Lastnosti okvirja: zaušne blazinice; Snemljivi loki
  • Material stekel: Polikarbonat

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Solus™
Oznaka okvirja EN 166 FT CE
Oznaka stekel 2C-1,2 3M 1 FTKN
Prevleka stekla brez rosenja; odporno proti praskam
UV-zaščita standardno
Lastnosti okvirja zaušne blazinice; Snemljivi loki
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096211 CLEAR
EAN/GTIN 4054596062962
Številka proizvajalca 7100080184

Opis

Izvedba:

Komfortna zaščitna očala z mehkim nosnim mostičem in gumiranimi konci lokov. Za dodatno zaščito, na primer pri povečani obremenitvi s prahom, se lahko opcijsko na očala pritrdi penast okvir. Snemljiva loka se lahko nadomestita s priloženim naglavnim trakom, kar izboljšuje tesnost prileganja. Prevleka 3M™ Scotchgard skrbi za odlično odpornost proti rosenju in praskam.

Standard:

EN 166; EN 170

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor