Komfortna zaščitna očala uvex pheos cx2, Barva stekel: CLEAR

Št. art.: 096574 CLEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
353 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka očala z lokom
Zatemnitev stekla prozorna
Oznaka stekel 2C-1.2 1 BT U
Lastnosti plošče brez rosenja; odporno proti praskam; odpornost proti kemikalijam
Lastnosti okvirja zaušne blazinice
Mehanska/toplotna odpornost stekla B; T
Standard EN 166; EN 170
Stopnja transmisije 99,9 %
Material, plošča polikarbonat
Serija uvex pheos cx2
Oznaka proizvajalca uvex pheos cx2
Zaščitna nadočala Ne
Oznaka okvirja 2C-1.2 1 BT
Oznaka proizvajalca, okvir U
Barva črna; prozorna
Referenčni standardi, okvir EN 166; EN 170
Mehanska/toplotna odpornost, okvir B; T
Vrsta filtra plošče 2C
Stopnja zatemnitve stekla 1,2
Oznaka proizvajalca, steklo U
Optični razred stekla 1
Področje uporabe notranje področje
Kategorija zaščite II
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096574 CLEAR
EAN/GTIN 4066853017271
Številka proizvajalca 9198013
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Zaščitna očala sodobne in športne oblike prepričujejo z inovativnostjo in udobjem nošenja. Zaradi neposredno brizgane čelne in nosne naležne površine zagotavljajo očala optimalno pokritost predela oči in odlično zaščito tudi pri delih nad glavo. Stekla s prevleko uvex supravision excellence se na notranji strani ne zarosijo in so izredno odporna proti praskam in kemikalijam na zunanji strani. Tehnologija s Twist lokom omogoča optimalno prilagoditev na vsako obliko glave. Ozka geometrija loka poleg tega omogoča udobno kombiniranje z drugo osebno varovalno opremo.

Standard:

EN 166
EN 170