Komfortna zaščitna očala SP1000™ 2G

Št. art.: 096350 CLEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
624 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SP1000™
Oznaka proizvajalca 2G
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Zaščitna nadočala Ne
Oznaka okvirja EN 166 FT mit Bügel - BT3 mit Band
Barva črna; modra; črna
Referenčni standardi, okvir EN 166
Lastnosti okvirja brez lateksa; naglavni trak, vstavljiv; nastavljive blazinice za nos; zaušne blazinice; zaušne blazinice
Vrsta izdelka zaščitna očala s polnim vidnim poljem
Oznaka stekel 2C-1,2 B-D 1 FTKN
Vrsta filtra plošče 2C
Stopnja zatemnitve stekla 1,2
Oznaka proizvajalca, steklo B-D
Optični razred stekla 1
Mehanska/toplotna odpornost stekla K; N; Q; T
Material, plošča polikarbonat
Zatemnitev stekla prozorna
Lastnosti plošče brez rosenja; odporno proti praskam; odpornost proti kemikalijam; standardna UV-zaščita
Standard EN 166; EN 170
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096350 CLEAR
EAN/GTIN 7312550286401
Številka proizvajalca 1028640
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Prilagodljiva in obstojna zaščitna očala z inovativno zasnovanimi loki, primerna za različna področja uporabe. Lahko se uporabljajo z loki ali s priloženim naglavnim trakom. Prilagodljive blazinice za nos zagotavljajo zanesljivo namestitev in udobno nošenje. Naležna površina po obodu obraza skrbi za to, da je področje oči celovito zaščiteno pred udarci, vetrom, prahom in delci. Nastavljiv naglavni trak in naležna površina za obraz ne vsebujeta lateksa. Stekla s kakovostno prevleko Dura-Streme za odpornost proti rosenju, praskam in kemikalijam.

Standard:

EN 166; EN 170