Nadočala 5X7

Št. art.: 096710 CLEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.250 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: odporno proti praskam
  • UV-zaščita: UV400
  • Lastnosti okvirja: Blazinice za nos; Nastavljiva dolžina loka
  • Material stekel: Polikarbonat
  • Izvedba: Zaščitna nadočala

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 5X7
Oznaka stekel 2C-1,2 U 1 FTK
Oznaka okvirja Mod. 5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE
Prevleka stekla odporno proti praskam
UV-zaščita UV400
Lastnosti okvirja Blazinice za nos; Nastavljiva dolžina loka
Material stekel Polikarbonat
Izvedba Zaščitna nadočala
Vrsta izdelka Zaščitna nadočala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096710 CLEAR
EAN/GTIN 8033661820986
Številka proizvajalca 5X7.01.00.00
Proizvajalec/odgovorna oseba UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Opis

Izvedba:

Lahka zaščitna nadočala z inteligentno zasnovanim okvirjem, ki preprečuje prekrivanje lokov očal. Dolžinsko nastavljivi loki s tehnologijo SoftPad. Odlična zaščita s stranskim steklom in zaščito za obrvi.

Standard:

EN 166; EN 170