{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | očala z lokom | |
| Zatemnitev stekla | prozorna | |
| Oznaka stekel | 2C-1,2 U 1 FKN | |
| Lastnosti plošče | brez rosenja; odporno proti praskam; standardna UV-zaščita | |
| Lastnosti okvirja | brez kovine; stranski ščitnik | |
| Mehanska/toplotna odpornost stekla | K; N; Q | |
| Standard | EN 166; EN 170 | |
| Material, plošča | polikarbonat | |
| Serija | Contemporary | |
| Zaščitna nadočala | Ne | |
| Prilagodljivost | standardno | |
| Širina stekla | 52 mm | |
| Oznaka okvirja | U EN166 F CE | |
| Oznaka proizvajalca, okvir | U | |
| Referenčni standardi, okvir | EN 166 | |
| Mehanska/toplotna odpornost, okvir | Q | |
| Barva | črna | |
| Vrsta filtra plošče | 2C | |
| Stopnja zatemnitve stekla | 1,2 | |
| Oznaka proizvajalca, steklo | U | |
| Optični razred stekla | 1 | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 096701 S | |
| EAN/GTIN | 8058774257641 | |
| Številka proizvajalca | 572.03.05.00 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it |