Komfortna zaščitna očala uvex pheos

Št. art.: 096524 SLIM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka očala z lokom
Zatemnitev stekla prozorna
Oznaka stekel 2C-1,2 W 1 FTKN
Lastnosti plošče UV400; brez rosenja; odporno proti praskam; odpornost proti kemikalijam
Lastnosti okvirja brez kovine; zaušne blazinice
Mehanska/toplotna odpornost stekla K; N; Q; T
Standard EN 166; EN 170
Stopnja transmisije 91 %
Material, plošča polikarbonat
Serija pheos
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Zaščitna nadočala Da
Prilagodljivost ozko
Oznaka okvirja W 166 FT CE
Oznaka proizvajalca, okvir Z
Barva modra; sive
Referenčni standardi, okvir EN 166
Mehanska/toplotna odpornost, okvir Q; T
Vrsta filtra plošče 2C
Stopnja zatemnitve stekla 1,2
Oznaka proizvajalca, steklo Z
Optični razred stekla 1
Kategorija zaščite II
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096524 SLIM
EAN/GTIN 4031101503844
Številka proizvajalca 9192785
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Sodobna zaščitna očala modnega videza s prevleko uvex supravision excellence: odporne proti praskam, rosenju in kemikalijam. Nekovinska zaščitna očala imajo veliko vidno polje brez okvirja, zato so oči dobro zaščitene tudi s strani. Dvosferično stekla zagotavljajo pogled brez popačenja in utrujenosti oči. Koncept odprtih lokov za boljše prezračevanje. Za optimalno prileganje so na voljo v dveh različnih širinah.

Standard:

EN 166; EN 170

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov