Set pietre de şlefuire diamantate, 10 piese D126, D, Număr de pietre de şlefuire: 10

Cod articol: 552810 10
Copiaţi
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de pietre de şlefuire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de pietre de şlefuire 10
Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
⌀ cozii 3 mm
Tip produs Piatră de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 552810 10
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197803139
Copiaţi
Număr producător 552810 10
Copiaţi
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Carbură (HM)
potrivit pentru / [m/min]
 
15
Plastic, GRP
potrivit pentru / [m/min]
 
15
Piatră
potrivit pentru / [m/min]
 
15
Umiditate maximă
potrivit pentru / [m/min]
 
Uscat
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

Sortiment cu pietre de şlefuire selectate, în cele mai uzuale forme şi dimensiuni. ⌀ cozii 3 mm.

Aplicaţie:

Pentru carbură, ceramică tehnică, fontă cenuşie şi fontă cu grafit nodular, sticlă, CRP/GRP.

Livrare:

Câte 1 piatră de şlefuit din fiecare formă.
Cilindru Cod 552500 Ref. 1; 2; 3; 5;
Sferă Cod 552600 Ref. 1; 2; 3; 4; 6;
Arc ogival Cod 552700 G0307.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături