Juego de piedras de esmerilado de diamante, 10 unidades D126, D, Número de piedras de esmerilado: 10

Número de artículo: 552810 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piedras de esmerilado Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Diamant-Schleifstifte-Satz, 10-teilig D126
Contenido 10 ud.
Descripción de la forma Forma cilindro
Diámetro vástago 3 mm
Plato portante acero
Máquina de accionamiento Lijadora recta
Asiento Mango
Ligadura Galvanizado/a
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Piedra de esmerilado
Abrasivos Diamante (D)
Tamaño de grano (micrómetros) 126 µm
Para material Vidrio; Fundición; Metal duro; Cerámica
Grupo de material MultiMaterial

Identificación y clasificación

Número de artículo 552810 10
EAN / GTIN 4045197803139
Número del fabricante 552810 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Hårdmetal (HM)
 
15
Kunststof, GFK
 
15
Sten
 
15
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Surtido con piedras de esmerilado seleccionadas en las formas y dimensiones más habituales. ⌀ mango 3 mm.

Aplicación:

Para metal duro, cerámica técnica, fundición esferoidal y gris, vidrio, PRFC / PRFV.

Volumen de suministro:

1 piedra de esmerilado de cada forma.
Cilindro n.º 552500 tam. 1; 2; 3; 5;
bola n.º 552600 tam. 1; 2; 3; 4; 6;
arco en punta n.º 552700 G0307.

Descargas y documentos

Productos adecuados