• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Sada diamantových brusných tělísek, 10dílná D126, D, Počet brusných tělísek: 10

Artiklové číslo: 552810 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet brusných tělísek Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Diamant-Schleifstifte-Satz, 10-teilig D126
Obsah 10 ks
Popis – formulář Tvar válce
Průměr hřídele 3 mm
Nosný kotouč ocel
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Stopka
Pojivo Galvanický
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné tělísko
Brusiva Diamant (D)
Velikost jádra (mikrometry) 126 µm
Vhodné pro materiál Sklo; Litina; Tvrdokov; Keramika
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552810 10
EAN / GTIN 4045197803139
Číslo výrobce 552810 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Tvrdokov (TK)
 
15
Plasty, GFK
 
15
Kámen
 
15
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Sada s vybranými brusnými tělísky s nejpoužívanějšími tvary a rozměry. ⌀ stopky 3 mm.

Použití:

Pro tvrdokov, technickou keramiku, šedou a sférickou litinu, sklo, CFK/GFK.

Rozsah dodávky:

Po jednom tvaru brusného tělíska.
Válec č. 552500 vel. 1; 2; 3; 5;
koule č. 552600 vel. 1; 2; 3; 4; 6;
lomený oblouk č. 552700 G0307.