Jeu de meules sur tige diamant, 10 pièces D126, D, Nombre de meules sur tige: 10

Réf.: 552810 10
Copier
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de meules sur tige Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de meules sur tige 10
Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
⌀ queue 3 mm
Type de produit Meule sur tige

Identification et classification

Référence article 552810 10
Copier
EAN / GTIN 4045197803139
Copier
Réf. fabricant 552810 10
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Carbure (HM)
convient pour / [m/min]
 
15
Plastique, PRFV
convient pour / [m/min]
 
15
Pierre
convient pour / [m/min]
 
15
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Assortiment de meules sur tige dans les formes et dimensions les plus courantes. ⌀ tige 3 mm.

Utilisation:

Pour carbure, céramique technique, fonte grise et à graphite sphéroïdal, verre, PRFC/PRFV.

Livraison:

1 meule sur tige de chaque forme.
Cylindrique 552500 réf. 1; 2; 3; 5;
Sphérique 552600 réf. 1; 2; 3; 4; 6;
Ogive bout pointu 552700 G0307.