Deimantinių dildžių rinkinys, 10 vnt. D126 10

Prekės Nr.: 552810 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo akmenukų skaičius 10
Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Koto ⌀ 3 mm
Produkto rūšis Šlifavimo akmenukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 552810 10
EAN / GTIN 4045197803139

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
15
Plastikas, GFK
 
15
Akmuo
 
15
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Populiariausių formų ir dydžių rinktinių frezų rinkiniai. Koto ⌀ 3 mm.

Paskirtis:

Skirta kietlydiniui, techninei keramikai, pilkajam ir kaliajam ketui, stiklui, CFK/GFK.

Tiekiama:

po 1 skirtingų formų šlifavimo akmenuką.
Cilindrai Nr. 552500 dyd. 1; 2; 3; 5;
Rutuliai Nr. 552600 dyd. 1; 2; 3; 4; 6;
Elipsės formos Nr. 552700 G0307.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys