TPKR 100304PDR-HM, IC830, Tip: INOX

Cod articol.: 226508 INOX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Număr de tăişuri 3 buc.
Cod ISO TPKR 100304PDR-HM
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 0,4 mm
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Strat de acoperire PVD
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 11 grad
Serie HELI3MILL
Denumirea producătorului HM390 TPKR 100304PDRHM IC830
Formă de bază triunghiular
Grosime plăcuță de tăiere S 3,98 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 10,9 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Lungime muchie așchietoare l 12,99 mm
Înălțime muchie așchietoare 4 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 7,5 mm
Unghi la colţ 60 grad
Adâncime de tăiere max. ap max 8 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Denumire Inserție de tăiere TPKR 100304PDR-HM
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare pe dreapta
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 226508 INOX
EAN / GTIN 7291075313871
Număr producător 5668464

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială şi radială. Pentru o prelucrare eficientă şi precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,3 … 1 × D / ap max = 8,0 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.