TPKT 1003PDR, IC830, Tip: UNI

Cod articol.: 226513 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
699 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Număr de tăişuri 3 buc.
Cod ISO TPKT 1003PDR
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 0,8 mm
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Clasa de toleranţă K
Strat de acoperire PVD
Serie HELI3MILL
Denumirea producătorului HM390 TPKT 1003PDR IC830
Formă de bază triunghiular
Grosime plăcuță de tăiere S 3,85 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 10,9 mm
Lungime muchie așchietoare l 8 mm
Unghi la colţ 60 grad
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 11 grad
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 8 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,15 mm
Denumire Inserție de tăiere TPKT 1003PDR
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 226513 UNI
EAN / GTIN 7291075313604
Număr producător 5607512

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială şi radială. Pentru o prelucrare eficientă şi precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,3 … 1 × D / ap max = 8,0 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.