{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC) | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| ISO-Code | TPKR 100304PDR-HM | |
| Schneidstoff | HM | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Schneidplattendicke T | 3,18 mm | |
| Beschichtung | PVD | |
| geeignet für Material | rostfreier Stahl (M) | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 11 Grad | |
| Serie | HELI3MILL | |
| Herstellerbezeichnung | HM390 TPKR 100304PDRHM IC830 | |
| Grundform | dreieckig | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,98 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 10,9 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Länge Schneidkante l | 12,99 mm | |
| Höhe Schneidkante | 4 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 7,5 mm | |
| Eckenwinkel | 60 Grad | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 8 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Bezeichnung Schneidplatte | TPKR 100304PDR-HM | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 3 St. | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 1,5 |
| Artikelnummer | 226508 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075313871 | |
| Herstellernummer | 5668464 |