TPKT 1003PDR-MP, IC830, Tip: UNI

Cod articol.: 226512 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Număr de tăişuri 3 buc.
Cod ISO TPKT 1003PDR-MP
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 0,8 mm
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Strat de acoperire PVD
Recomandat pentru material Universal
Serie HELI3MILL
Denumirea producătorului HM390 TPKT 1003PDR-MP IC830
Formă de bază triunghiular
Grosime plăcuță de tăiere S 4,1 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 10,9 mm
Lungime muchie așchietoare l 8 mm
Unghi la colţ 60 grad
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 11 grad
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 8 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,15 mm
Denumire Inserție de tăiere TPKT 1003PDR-MP
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 226512 UNI
EAN / GTIN 7291075313574
Număr producător 3320756

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială şi radială. Pentru o prelucrare eficientă şi precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,3 … 1 × D / ap max = 8,0 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.