{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Cod ISO | TDKT 150512-PDR | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Rază la colţ R | 1,2 mm | |
| Placă de tăiere grosime T | 5,56 mm | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grad | |
| Serie | HELI3MILL | |
| Denumirea producătorului | HM390 TDKT 150512-PDR IC808 | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 5,56 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,15 mm | |
| Denumire Inserție de tăiere | TDKT 150512-PDR | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,5 |
| Cod articol | 226561 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075313017 | |
| Număr producător | 5668855 |