• Ingen pris tilgjengelig

TPKR 100304PDR-HM INOX

Article no.: 226508 INOX
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HELI3MILL
Hörnradie 0,4 mm
Sort IC830
Skärmaterial VHM
ISO-kod vändskär TPKR 100304PDR-HM
Matning fz 0,1 mm
Antal byten/skär 3
Geometri PDR-HM
tillverkarens beteckning HM390 TPKR 100304PDRHM IC830
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 226508 INOX
EAN / GTIN 7291075313871
Manufacturer number 5668464

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.