TPKR 100304PDR-HM INOX

Artikelnummer: 226508 INOX
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Hoekradius 0,4 mm
Soort IC830
Snijmateriaal HM
ISO-code wisselplaat TPKR 100304PDR-HM
Voeding fz 0,1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Geometrie PDR-HM
Fabrikantnummer HM390 TPKR 100304PDRHM IC830
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 226508 INOX
EAN/GTIN 7291075313871
Nummer fabrikant 5668464

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
110
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.