TDCT 1505PDR, IC808, Tip: ST900

Cod articol.: 226571 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Număr de tăişuri 3 buc.
Cod ISO TDCT 1505PDR
Categorie IC808
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 0,8 mm
Placă de tăiere grosime T 5,56 mm
Clasa de toleranţă C
Strat de acoperire PVD
Recomandat pentru material Oțel (P)
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grade
Adâncime de tăiere max. ap 4 mm; 12,7 mm
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie HELI3MILL
Denumirea producătorului HM390 TDCT 1505PDR IC808
Formă de bază triunghiular
Grosime plăcuță de tăiere S 5,56 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 16,8 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Lungime muchie așchietoare l 12 mm
Unghi la colţ 60 grade
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,15 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 13 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală
Avans per dinte min. fz 0,08 mm
Avans per dinte max. fz 0,15 mm
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător IC808
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere TDCT 1505
Denumire Inserție de tăiere TDCT 1505PDR
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare pe dreapta
Tip de fixare Alezaj
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 226571 ST900
EAN / GTIN 7291075312744
Număr producător 5607509

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
280
Oţel < 900 N/mm²
P
260
Oţel < 1100 N/mm²
P
240
Oţel < 1400 N/mm²
P
220
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială şi radială. Pentru o prelucrare eficientă şi precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,3 … 1 × D / ap max = 13,0 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.