TPKR 100304PDR-HM, IC830, Type: INOX

Art.-nr.: 226508 INOX
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC)
Antal skær 3 stk.
ISO-kode TPKR 100304PDR-HM
Skæremateriale HM
Hjørneradius R 0,4 mm
Skærepladetykkelse T 3,18 mm
Belægning PVD
Egnet til materiale rustfrit stål (M)
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 11 grader
Serie HELI3MILL
Producentbetegnelse HM390 TPKR 100304PDRHM IC830
Basisform tresidet
Tykkelse, skæreplatte S 3,98 mm
Længde, skæreplatte L 10,9 mm
Udførelse, skæreplatte højre
Længde, skærekant l 12,99 mm
Højde, skærekant 4 mm
Diameter, skæreplatte d 7,5 mm
Hjørnevinkel 60 grader
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max 8 mm
Skæredybde ap, min. 0,15 mm
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål)
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Beskrivelse, skæreplade TPKR 100304PDR-HM
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Indsatsretning højre
Spånbryder ja
Skæredesign skarpkantet (F)
Antal anvendelsesmuligheder 3 stk.
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 226508 INOX
EAN/GTIN 7291075313871
Producentnummer 5668464

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanter. Aksial og radial positivt skærdesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.