{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kod ISO | TPKR 100304PDR-HM | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,18 mm | |
| Powłoka | PVD | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 11 stopni | |
| Seria | HELI3MILL | |
| Oznaczenie producenta | HM390 TPKR 100304PDRHM IC830 | |
| kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,98 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 10,9 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 12,99 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 4 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 7,5 mm | |
| Kąt narożny | 60 stopni | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 8 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,15 mm | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | TPKR 100304PDR-HM | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 3 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 |
| Numer artykułu | 226508 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075313871 | |
| Numer producenta | 5668464 |