TPKR 100304PDR-HM, IC830, Tip: INOX

Artikl br.: 226508 INOX
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HELI3MILL
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta IC830
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice TPKR 100304PDR-HM
Posmak fz 0,1 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Geometrija PDR-HM
oznaka proizvođača HM390 TPKR 100304PDRHM IC830
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 226508 INOX
EAN / GTIN 7291075313871
Broj proizvođača 5668464

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3…1 × D / ap maks = 8,0 mm.
Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.