{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Cod ISO | TDKT 1505PDR | |
| Categorie | IC882 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Placă de tăiere grosime T | 5,56 mm | |
| Clasa de toleranţă | K | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Recomandat pentru material | Titan | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grade | |
| Adâncime de tăiere max. ap | 13 mm; 13 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | HELI3MILL | |
| Denumirea producătorului | HM390 TDKT 1505PDR IC882 | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 5,56 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,15 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 13 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală | |
| Avans per dinte min. fz | 0,15 mm | |
| Grupa de aşchiere | S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | IC882 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | TDKT 1505PDR | |
| Denumire Inserție de tăiere | TDKT 1505PDR | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 3 buc. | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,5 |
| Cod articol | 226563 S | |
| EAN / GTIN | 7291075312621 | |
| Număr producător | 3309395 |